※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台枠番減速機:80減速比20注文コード33441818品番AXP-15-C-80N-20-HR-IE3
参考基準価格(税別)¥475,890販売価格(税込)¥516,780販売価格(税別)
減速比20枠番減速機:80質量(kg)52出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法H(mm)509電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)618.5寸法A(mm)220寸法S(mm)32寸法E(mm)-6.5寸法C(mm)190寸法X(mm)187寸法L2(mm)450.5寸法W(mm)10寸法Z(mm)14寸法P(mm)70寸法L3(mm)41寸法M(mm)200寸法B2(mm)140寸法H1(mm)458出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)187~94、(60HZ)170~76寸法B1(mm)170寸法G(mm)176寸法Q(mm)65寸法R(mm)37寸法U(mm)35寸法F1(mm)80寸法F2(mm)112寸法G1(mm)60寸法KL(mm)141出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)25~100、(60HZ)30~120寸法QK(mm)60寸法HB(mm)457寸法HC(mm)292極数(P)4