3L PPメスシリンダー アズワン 33441947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPメスシリンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)3000
1目盛(mL)50
内容量1個注文コード33441947品番3L
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,959
販売価格(税別)
11,781

透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。

材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)3000高さ(mm)4601目盛(mL)50胴径(Φmm)108アズワン品番5-5655-01
注意
※樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする