メスピペット 先端目盛 カスタムA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33442281 品番 021050-01A
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類メスピペット 仕様カスタムA 容量(mL)0.1 アズワン品番1-8615-02

商品説明動画

メスピペット カスタムA 先端目盛 カラーコード付 0.1mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする