アズワン
アズワンの カメラ・ビデオカメラ
アズワンの 撮影用品
アズワンの 簡易撮影スタジオ/ボックス
組立式暗室
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
暗室用蛍光灯
注文コード
33442796
品番
ADR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
アズワン品番
1-8119-11
仕様
暗室用蛍光灯
タイプ
吊り下げ型
定格消費電力(W)
20
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。