※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプル卓上暗室

(1件のレビュー)
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33443006 品番 BBX-01
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥41,140
販売価格(税別)
37,400

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。

アズワン品番2-8070-01 材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール 寸法(mm)400×400×600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33443051
2016-05-09
用途:
退色するサンプルの測定

説明書にはステンレスパイプにジョイントを奥まで入れるように、固い場合はハンマーで叩いて入れるように書いてあるが、固いなんてものではない!近所から苦情が来るぐらい、金属音を響かせても中に入らないし、接続箇所では、金属が擦れてめくりあがっているのが見える。
一体どういう設計と製造をしたらこんなことになるのか?
組立しにくいにもほどがある!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする