ANW-02NHN-HR-40-IE1 ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリ 33443166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台減速比40出力(kW)0.2注文コード33443166品番ANW-02NHN-HR-40-IE1
参考基準価格(税別)¥183,020販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
減速比40質量(kg)20出力(kW)0.2種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)345.5変速比1/4寸法H(mm)340電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)142寸法S(mm)17ベルト型式:1022V196S寸法D(mm)100寸法E(mm)56.5寸法B(mm)124寸法X(mm)131寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10寸法P(mm)45寸法M(mm)139寸法N(mm)171寸法J(mm)98出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)55.0~18.8、(60HZ)48.9~15.0変速機AK-90-AN-11(モータ側変速機型式 )、PE-106-AN-12H(機械側変速機型式)寸法G(mm)140寸法K(mm)79寸法Q(mm)40寸法R(mm)70寸法U(mm)19寸法C1(mm)118寸法C2(mm)59寸法F1(mm)80寸法F2(mm)130寸法KL(mm)109出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)12.5~50、(60HZ)15~60寸法K1(mm)40寸法HA(mm)200寸法HB(mm)239寸法HC(mm)344極数(P)4減速機NHN-50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする