メスピペット中間目盛 カスタムA

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33443593 品番 021040-03A
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

容量(mL)0.3 アズワン品番1-8605-03 許容誤差(mL)±0.005 上部外径(Φmm)6.25 仕様カスタムA 材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2) 全長(mm)300 目盛(mL)0.002 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA ピペットの種類メスピペット

商品説明動画

メスピペット カスタムA 中間目盛 カラーコード付 10mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33443986
2018-11-08
用途:
ビーカー室での使用

普通に使用できるので問題ないです。
そんなに何本も使用にないので1本ずつ購入できるのでありがたいです。

対象商品:
33443916
2014-10-22
用途:
分析

信頼メーカーで、期待を裏切らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする