アズワン
プロジェクターテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33443672
品番
FT-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
チルトレバーで角度を容易に変えられます。
テーブルの高さを上下に自由にスライドさせることができます。
サイドトレーはA4サイズがピッタリ収まり便利です。
仕様
可変テーブル高:最高855~最低675mm
テーブル可変角度:上方(仰角)/7°、下方(俯角)/13°
内蔵電源コンセント:AC100V/12A/2基/1200Wまで・コードリール(3m)
アズワン品番
3-5628-01
材質
高密度ポリエチレン一体成形
寸法(mm)
(上部)590×505(下部)540×450
質量(kg)
19
耐荷重(kg)
30
キャスター
材質/ウレタン、サイズ/Φ53mm、ストッパー2個付