曜日別特売
ANW-02NKN-HLU-10-IE1 ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリ 33444453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台減速比10出力(kW)0.2注文コード33444453品番ANW-02NKN-HLU-10-IE1
参考基準価格(税別)¥205,140販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
減速比10質量(kg)22出力(kW)0.2種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)345.5変速比1/4寸法H(mm)280電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)120寸法S(mm)17ベルト型式:1022V196S寸法E(mm)68寸法B(mm)240寸法X(mm)131寸法D1(mm)95寸法D2(mm)115寸法T(mm)6寸法W(mm)5寸法Z(mm)10寸法P(mm)50寸法M(mm)139寸法N(mm)183寸法J(mm)98出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)24.5~6.4、(60HZ)19.6~5.1変速機AK-90-AN-11(モータ側変速機型式 )、PE-106-AN-12H(機械側変速機型式)寸法G(mm)140寸法K(mm)90.5寸法Q(mm)40寸法R(mm)70寸法U(mm)19寸法C1(mm)95寸法C2(mm)47.5寸法F1(mm)70寸法F2(mm)95寸法KL(mm)109出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)50~200、(60HZ)60~240寸法K1(mm)40寸法HA(mm)139.5寸法HB(mm)179寸法HC(mm)409寸法HD(mm)25寸法F3(mm)49極数(P)4寸法HE(mm)165減速機NKN-50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする