曜日別特売
ANW-04NKN-VLD-10-IE1 ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリ 33444873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台減速比10出力(kW)0.4注文コード33444873品番ANW-04NKN-VLD-10-IE1
参考基準価格(税別)¥238,590販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
減速比10質量(kg)31出力(kW)0.4種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)373変速比1/4寸法H(mm)319電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)135寸法S(mm)22ベルト型式:1422V236S寸法E(mm)60.5寸法B(mm)277寸法X(mm)131寸法D1(mm)110寸法D2(mm)137寸法T(mm)6寸法W(mm)6寸法Z(mm)12寸法P(mm)60寸法M(mm)158寸法N(mm)197.5寸法J(mm)108出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)49.4~12.9、(60HZ)39.5~10.3変速機AK-106-AN-14N(モータ側変速機型式 )、PE-125-AN-15H(機械側変速機型式)寸法G(mm)160寸法K(mm)102寸法Q(mm)50寸法R(mm)70寸法U(mm)24.5寸法C1(mm)115寸法C2(mm)57.5寸法F1(mm)80寸法F2(mm)110寸法KL(mm)109出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)50~200、(60HZ)60~240寸法K1(mm)44寸法HA(mm)159寸法HB(mm)188寸法HC(mm)454寸法HD(mm)30寸法F3(mm)54極数(P)4寸法HE(mm)190減速機NKN-60

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする