アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
中間メスピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33445334
品番
0.5Ml
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥904
販売価格(税別)
¥
822
バスケットに入れる
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
アズワン品番
1-8568-04
容量(mL)
0.5
全長(mm)
350
1目盛(mL)
0.005
許容誤差(mL)
±0.005
カラーコード
緑
材質
硼珪酸ガラス-1
JIS規格
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
上部外径(Φmm)
6.5
ピペットの種類
メスピペット