※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
中間メスピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
1
0.1
0.2
0.3
0.5
1
2
3
5
10
20
25
50
1目盛(mL)
0.01
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
全長(mm)
360
350
360
375
385
435
455
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33445386
品番
1Ml
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
アズワン品番
1-8568-05
容量(mL)
1
全長(mm)
360
1目盛(mL)
0.01
許容誤差(mL)
±0.01
カラーコード
黄
材質
硼珪酸ガラス-1
JIS規格
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
上部外径(Φmm)
7
ピペットの種類
メスピペット