※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの ステンレス台車
オールステンレス台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33445483
品番
MA-601
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製(SUS304)の台車を酸洗仕上げしたタイプですので、クリーンルームでの使用に適しています。
質量(kg)
約13
アズワン品番
9-5604-01
仕様
ハンドル取付式
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
600×450×850
耐荷重(kg)
200
キャスター
Φ75mm、前輪自在・後輪固定(ストッパーなし)
材質(キャスター)
ナイロンウレタン(金具SUS304)
荷台寸法(高さ)(mm)
130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000