※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの ステンレス台車
オールステンレス台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33445517
品番
MA-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製(SUS304)の台車を酸洗仕上げしたタイプですので、クリーンルームでの使用に適しています。
質量(kg)
約15
アズワン品番
9-5604-02
仕様
ハンドル取付式
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
900×600×850
耐荷重(kg)
200
キャスター
Φ75mm、前輪自在・後輪固定(ストッパーなし)
材質(キャスター)
ナイロンウレタン(金具SUS304)
荷台寸法(高さ)(mm)
130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。