曜日別特売
227A パーティクルカウンター HACH 33445937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーティクルカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33445937品番227A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370,000

内蔵の充電式バッテリで最長2時間駆動させることができますので、電源確保の難しい場所でも測定可能です。
本体には測定データを200回まで記憶できるバッファメモリを搭載しています。データはサイズ・測定数・測定日・時刻・サンプル時間と測定場所を表す番号(ロケーション番号)とともに記憶されます。
新JIS適合(JIS B9921-1989)、CEマーク付きです。

測定方式半導体レーザー光源測方光散乱測定粒子径(μm)(チャンネル1)0.5以上、(チャンネル2)0.7・1.0・3.0及び5.0以上サンプリング1秒~23時間59分59秒(プログラマブル)吸引流量0.1ft3(2.83L)/minボーレート300・1200・2400・9600ボー選択可能出力(RS-232C/RS485)8データビット、1ストップビット、パリティ無し)充電時間16電源10V、5W充電式Ni-Cd電池バッファメモリローテーティング方式、最大200回までの測定値を記憶寸法(mm)102×165×58付属品スタンド、パージフィルタ、サンプリング管、ACアダプターアズワン品番6-8842-01質量(g)970
注意
※温湿度式センサーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする