卓上型クリーンベンチ
クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。
コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
- 付属品
- 白色LED 15W殺菌灯 コンセント ガス管用穴 専用ガスバーナー用コンセント
- 材質
- 本体:鋼板製焼付塗装、作業台:ステンレスSUS304
- 質量(kg)
- 50
- 電源
- AC100V 50/60Hz 90W
- 外寸(mm)
- 872×516×820
- 風量(m3/min)
- 約2.5
- フィルター
- HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
- 風速(m/s)
- 0.3~0.4m/sec 垂直気流
- 清浄度
- ISOクラス5(クラス100)
- 集塵効率(%)
- 0.3μm粒子にて99.97%以上
- サイズ(mm)
- ワークエリア:852×468×585(間口760)
- 扉形式
- 前面扉:スライド式 ポリカーボネート 開高0・100・200・440mm 4段 取外し可能
- 内容量
- 1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 1 | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ























