曜日別特売
0.1ML 先端目盛メスピペット アズワン 33446086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

先端目盛メスピペット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)0.1
目盛(mL)0.001
全長(mm)350
内容量1本注文コード33446086品番0.1ML
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,536
販売価格(税別)
1,396
アズワン品番1-8569-01カラーコード緑2本材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)350容量(mL)0.1許容誤差(mL)±0.0025目盛(mL)0.001JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類メスピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33446287
2023-09-06
用途: 一般生菌とカビ菌の落下試験に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

使い捨てタイプを使っているので、使用頻度は少ないです。使用後の消毒保管が面倒です。ガラスで使用量が厳密場合に使っています。

対象商品 : 33446287
2020-10-27
用途: 使用することは、無いのですが、薬局に置かないといけない備品ですので購入しました。
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

使用することは、無いのですが、薬局に置かないといけない備品ですので購入しました。昔の名残で形式上設置しないといけない品目ですが、
今では全く使用しない品目なので、改正してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33446287
2015-07-26
用途: アロマオイルの計量
サービス業

問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする