ハイパワーマグネットフック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)300×50×33 注文コード33446156 品番H3080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます

種別5連式 寸法(mm)300×50×33 材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石 材質(フック)ステンレススチール 耐荷重(kg)2 アズワン品番1-9905-01 フック固定 特性超強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33446156
2020-08-25
用途:
工場の4S
株式会社大気社 様 (建設業・工事業)

スクレイパー、ネット、計量カップなどの部材を引っかけられ、工場の4Sに最適です。

対象商品:
33446156
2020-06-11
用途:
自宅で使用
製造業

物置内で使用してて、軍手や手袋のぶら下げ様で便利です。

対象商品:
33446156
2018-11-08
用途:
異物除去のコロコロを設置
製造業

ドアにコロコロを設置したが、磁石が強く、落下しない。場所を取らずスマート。

2014-06-22
用途:
軽い道具を吊る

期待していたよりもずっと磁石が強く、滑り落ちることがありません。また、フックの形状もよく考えて作られていて、使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする