※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

先端目盛メスピペット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33446287 品番 1ML
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は525円となります。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475
アズワン品番1-8569-05 カラーコード 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)360 容量(mL)1 許容誤差(mL)±0.01 目盛(mL)0.01 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 上部外径(Φmm)7 ピペットの種類メスピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33446287
2023-09-06
用途:
一般生菌とカビ菌の落下試験に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社 様 (製造業)

使い捨てタイプを使っているので、使用頻度は少ないです。使用後の消毒保管が面倒です。ガラスで使用量が厳密場合に使っています。

対象商品:
33446287
2020-10-27
用途:
使用することは、無いのですが、薬局に置かないといけない備品ですので購入しました。
ヒロジ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用することは、無いのですが、薬局に置かないといけない備品ですので購入しました。昔の名残で形式上設置しないといけない品目ですが、
今では全く使用しない品目なので、改正してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33446287
2015-07-26
用途:
アロマオイルの計量
サービス業

問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする