アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
先端目盛 メスピペット 太穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33446743
品番
穴太2ML
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
容量1〜10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
アズワン品番
1-8569-14
先端外径(Φmm)
3.5
容量(mL)
2
許容誤差(mL)
±0.02
目盛(mL)
0.02
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
全長(mm)
360
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
メスピペット