無塵衣FA110C[CL10]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33446865 品番FA110C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サイドファスナーで前面からの発塵を防止します。
ストレッチ素材を要所に使用し、漏洩発塵を抑制する着用感・動作性に優れたクリーンスーツです。

ホワイト サイズL 仕様グレード目安:クラス10 材質トライガード(R)(ポリエステル100%) 胸囲(cm)120 総丈(cm)160 アズワン品番9-5642-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする