※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

先端目盛 メスピペット 太穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33446874 品番 穴太20ML
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,916
販売価格(税別)
1,742

容量1〜10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)

アズワン品番1-8569-17 先端外径(Φmm)5.0 容量(mL)20 許容誤差(mL)±0.1 目盛(mL)0.1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 全長(mm)435 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33446831
2019-11-14
用途:
培養液の分注
新潟医療福祉大学 様 (教育・研究機関)

不具合ありませんし、うまく使えることができましたし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする