アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣FA110C[CL10]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33446901
品番
FA110C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイドファスナーで前面からの発塵を防止します。
ストレッチ素材を要所に使用し、漏洩発塵を抑制する着用感・動作性に優れたクリーンスーツです。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
グレード目安:クラス10
材質
トライガード(R)(ポリエステル100%)
胸囲(cm)
112
総丈(cm)
148
アズワン品番
9-5642-05