マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット/ピペッター/スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット
培養ピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
33446971
品番
3Ml
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アズワン品番
6-280-02
1目盛(mL)
0.2
上部外径(Φmm)
8
胴径×全長(mm)
Φ8×230
先端外径(Φmm)
3.3
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
3
ピペットの種類
培養ピペット