マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット/ピペッター/スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット
培養ピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
33447023
品番
5Ml
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
アズワン品番
6-280-03
1目盛(mL)
0.5
上部外径(Φmm)
10
胴径×全長(mm)
Φ10×230
先端外径(Φmm)
3.5
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
5
ピペットの種類
培養ピペット