アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣FC131A[CL100]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33447242
品番
FC131A
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥11,163
販売価格(税別)
¥
10,148
バスケットに入れる
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色
ホワイト×グリーン
サイズ
3L
仕様
クラス100
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
100〜108
適応身長(cm)
178〜186
アズワン品番
1-6358-01