無塵衣FC131A[CL100]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33447303 品番 FC131A
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥11,163
販売価格(税別)
10,148

4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。

ホワイト×グリーン サイズM 仕様クラス100 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)84〜92 適応身長(cm)160〜168 アズワン品番1-6358-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする