無塵衣FC132B[CL100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33447407 品番FC132B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,190
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。

ホワイト×ピンク サイズM 仕様クラス100 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)77〜85 適応身長(cm)152〜159 アズワン品番1-6359-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする