アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣FC132B[CL100]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33447416
品番
FC132B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,190
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色
ホワイト×ピンク
サイズ
S
仕様
クラス100
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
74〜82
適応身長(cm)
146〜153
アズワン品番
1-6359-05