アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
精密バイオピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33447531
品番
1ML
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。
太穴タイプです。
アズワン品番
1-8574-01
容量(mL)
1
上部外径(Φmm)
7
先端口径(Φmm)
1.2
材質
硼珪酸ガラス
許容誤差(mL)
±0.03
目盛(mL)
0.01
ピペットの種類
バイオピペット