アズワン
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33447574
品番
AS199C
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,329
販売価格(税別)
¥
6,663
バスケットに入れる
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
80~106
総丈(cm)
168
裄丈(cm)
84
アズワン品番
1-7866-03
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
商品説明動画
無塵衣 男女兼用 AS199C (1-6364-01~06)
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった