※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短型バイオピペット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33447915 品番 10mL
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505

クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。
全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。
太穴タイプです。

容量(mL)10 1目盛(mL)0.5 目盛あり 目盛精度(±mL)±0.5 上部外径(Φmm)7 全長(mm)275 先端口径(Φmm)2 アズワン品番1-8575-04 許容誤差(mL)±0.5 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33447766
2014-12-10
用途:
魚の治療薬に使用します。

1メモリ 0.1ml で少量の治療薬を使う場合大変便利です。

対象商品:
33447951
2014-02-20
用途:
コーティング剤の小分け

仕事でコーティング剤の小分けが有り、大きなスポイトでメモリの付いている物を探していた所、これを見つけました。
早速使ってみましたが、とても見易く適量を移動出来るので重宝しました。
ただ、ガラス製品なので、扱いを慎重にしなければ成らないので、ちょっと気を使いますが、かえってしっかり作業が出来るので良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする