※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット
ディスポーザブルピペット(滅菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本×5箱)
容量(mL)
5
注文コード
33448195
品番
13-678-27E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
容量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
容量(mL)
5
アズワン品番
5-5353-05
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
レギュラー先端
仕様
レギュラー先端
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット