※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット
ディスポーザブルピペット(滅菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本×5箱)
注文コード
33448231
品番
13-678-27F
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
容量(mL)
10
アズワン品番
5-5353-06
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
レギュラー先端
仕様
レギュラー先端
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット