※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット
ディスポーザブルピペット(滅菌)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本×2箱)
注文コード
33448414
品番
13-678-36D
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
容量(mL)
25
アズワン品番
5-5353-10
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
ショートサイズ
仕様
ショートサイズ
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット