※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット/ピペッター/スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット
ディスポピペット(ガラス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
33448545
品番
2mL
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
アズワン品番
6-281-02
容量(mL)
2
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
180
胴径(Φmm)
8
上部外径(Φmm)
8
先端外径(Φmm)
3
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット