※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
2.2
注文コード
33448617
品番
PDC-22N-L-IE3
参考基準価格(税別)
¥378,820
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
71.5
出力(kW)
2.2
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
294
変速比
1/4.5
寸法H(mm)
264
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
511
寸法F(mm)
320
寸法S(mm)
30
ベルト
型式:2322V364S
寸法E(mm)
390
寸法C(mm)
140
寸法X(mm)
25
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
15
寸法N(mm)
360
寸法B2(mm)
230
寸法J(mm)
80
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)28~8.2、(60HZ)22~6.6
変速機
AK-185-MA-28N(モータ側変速機型式 )、PE-216-MA-25H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
570
寸法G(mm)
280
寸法K(mm)
64
寸法Q(mm)
100
寸法U(mm)
33
寸法B3(mm)
200
寸法B4(mm)
130
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)500~2250、(60HZ)600~2700
寸法M1(mm)
450
寸法R1(mm)
86
寸法R2(mm)
150
寸法M2(mm)
31
寸法PC(mm)
230
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません