マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット/ピペッター/スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット
ディスポピペット(ガラス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
33448633
品番
5mL
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アズワン品番
6-281-04
容量(mL)
5
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
230
胴径(Φmm)
10
上部外径(Φmm)
10
先端外径(Φmm)
3.4
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット