曜日別特売
PDG-02BSN-R-10-IE1 ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリ 33448714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台減速比10出力(kW)0.2注文コード33448714品番PDG-02BSN-R-10-IE1
参考基準価格(税別)¥169,830販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
減速比10質量(kg)21.5出力(kW)0.2種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)198変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)347寸法F(mm)180寸法S(mm)17ベルト型式:1022V220S寸法E(mm)240寸法C(mm)145寸法X(mm)10寸法T(mm)15寸法W(mm)5寸法Z(mm)11寸法M(mm)290寸法N(mm)200寸法B2(mm)138寸法J(mm)90寸法H1(mm)220出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)23 ~ 4.8、(60HZ)18 ~ 4変速機AK-90-MA-11(モータ側変速機型式 )、PE-106-MA-12H(機械側変速機型式)寸法B1(mm)347寸法G(mm)150寸法K(mm)60寸法Q(mm)40寸法U(mm)19寸法H2(mm)165寸法B3(mm)86寸法H3(mm)95寸法B4(mm)51出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)50~200、(60HZ)60~240寸法R1(mm)70寸法R2(mm)90寸法PC(mm)163極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする