曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル - 三木プーリ
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4内容量1台
全72種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
寸法L(mm)
変速比
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
出力(kW)
寸法L(mm)
変速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33448653PDG-02BSN-L-10-IE11021.50.21981/4
169,830
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448669PDG-02BSN-L-20-IE12021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
33448678PDG-02BSN-L-30-IE13021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448687PDG-02BSN-L-40-IE14021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448696PDG-02BSN-L-50-IE15021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448705PDG-02BSN-L-60-IE16021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448714PDG-02BSN-R-10-IE11021.50.21981/4
169,830
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448723PDG-02BSN-R-20-IE12021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448739PDG-02BSN-R-30-IE13021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448748PDG-02BSN-R-40-IE14021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448757PDG-02BSN-R-50-IE15021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448766PDG-02BSN-R-60-IE16021.50.21981/4
166,240
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33448775PDG-04BSN-L-10-IE110330.42421/3.5
204,480
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448784PDG-04BSN-L-20-IE120330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448793PDG-04BSN-L-30-IE130330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448809PDG-04BSN-L-40-IE140330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448818PDG-04BSN-L-50-IE150330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448827PDG-04BSN-L-60-IE160330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448836PDG-04BSN-R-10-IE110330.42421/3.5
204,480
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448845PDG-04BSN-R-20-IE120330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448854PDG-04BSN-R-30-IE130330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448879PDG-04BSN-R-50-IE150330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448888PDG-04BSN-R-60-IE160330.42421/3.5
199,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448897PDG-07BSN-L-10-IE310510.752301/4
283,120
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448906PDG-07BSN-L-20-IE320510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448915PDG-07BSN-L-30-IE330510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448924PDG-07BSN-L-40-IE340510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448933PDG-07BSN-L-50-IE350510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448949PDG-07BSN-L-60-IE360510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448958PDG-07BSN-R-10-IE310510.752301/4
283,120
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448967PDG-07BSN-R-20-IE320510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448976PDG-07BSN-R-30-IE330510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448985PDG-07BSN-R-40-IE340510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448994PDG-07BSN-R-50-IE350510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449003PDG-07BSN-R-60-IE360510.752301/4
276,550
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449019PDG-15BSN-L-10-IE310741.52491/4
344,880
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449028PDG-15BSN-L-20-IE320741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449037PDG-15BSN-L-30-IE330741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449046PDG-15BSN-L-40-IE340741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449055PDG-15BSN-L-50-IE350741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449064PDG-15BSN-L-60-IE360741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449073PDG-15BSN-R-10-IE310741.52491/4
344,880
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449089PDG-15BSN-R-20-IE320741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449098PDG-15BSN-R-30-IE330741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449107PDG-15BSN-R-40-IE340741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449116PDG-15BSN-R-50-IE350741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449125PDG-15BSN-R-60-IE360741.52491/4
335,320
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449134PDG-22BSN-L-10-IE3101032.23081/4.5
475,610
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449143PDG-22BSN-L-20-IE3201032.23081/4.5
466,050
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33449159PDG-22BSN-L-30-IE3301032.23081/4.5
466,050
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする