曜日別特売
PDG-15BSN-R-60-IE3 ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリ 33449125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台減速比60出力(kW)1.5注文コード33449125品番PDG-15BSN-R-60-IE3
参考基準価格(税別)¥335,320販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
減速比60質量(kg)74出力(kW)1.5種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)249変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)468寸法F(mm)270寸法S(mm)32ベルト型式:1922V298S寸法E(mm)320寸法C(mm)210寸法X(mm)10寸法T(mm)20寸法W(mm)10寸法Z(mm)15寸法M(mm)380寸法N(mm)310寸法B2(mm)195寸法J(mm)135寸法H1(mm)320出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)260 ~ 190、(60HZ)260 ~ 160変速機AK-155-MA-24N(モータ側変速機型式 )、PE-185-MA-22H(機械側変速機型式)寸法B1(mm)485寸法G(mm)230寸法K(mm)73寸法Q(mm)65寸法U(mm)35寸法H2(mm)235寸法B3(mm)165寸法H3(mm)130寸法B4(mm)105出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)8.5~34、(60HZ)10~40寸法R1(mm)86寸法R2(mm)121寸法PC(mm)182極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする