無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33449735 品番 AS203C
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥5,031
販売価格(税別)
4,574
ブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 グレードクラス10000 混率(%)ポリエステル100% 総丈(cm)72 表面抵抗値(Ω)107 裄丈(cm)88 アズワン品番2-8303-11 生地帝人ファイバー
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:395
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33449762
2019-02-18
用途:
組立検査作業時

クリーンルーム内で着用するため社内人数分購入しました。
着やすいデザインで、抵抗なく着用してもらえています。
体の大きい人にも着れるサイズがあったのも助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする