アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33449902
品番
AS203C
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,031
販売価格(税別)
¥
4,574
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
114
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
総丈(cm)
63
表面抵抗値(Ω)
10
7
裄丈(cm)
79
アズワン品番
6-7524-14
生地
帝人ファイバー
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。