アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの ズボン クリーンウェア
無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000]
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33449981
品番
AS304A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
68〜96
総丈(cm)
105
アズワン品番
2-8305-13
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。