アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
2周波超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33451126
品番
VS-D100
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥210,100
販売価格(税別)
¥
191,000
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5000-01
材質
槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約5.2
出力
110W
電源
AC100V、50/60Hz、200VA
槽内寸法(mm)
240×140×100
コード長さ(m)
2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)
発振周波数
24kHz・31kHzの単周波または複合周波
外寸法(mm)
290×208×245
タイマー
1〜99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
注意
※型式指定番号:第CU-97001号
※VS-100V用部品が共通で使用できます。