※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器周辺商品
大型超音波洗浄器用架台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33453226
品番
7-320H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7651-01
適合本体
MUC-38(D)・SUC-600A用
材質
ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
565×485×345
質量(kg)
7.2
本体寸法(mm)
565×485×345
キャスター径(Φmm)
50(対角ストッパー付)