※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型超音波洗浄器用架台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33453253 品番7-450H
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-7651-02 適合本体MUC-63(D)・SUC-900A用 材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) 寸法(mm)565×485×475 質量(kg)7.4 本体寸法(mm)565×485×475 キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33453253 7-450H 20870036 7-450HD 大型超音波洗浄器用架台 アズワン 大型超音波洗浄器用架台 アズワン 1個 28,400 税込31,240 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする