曜日別特売
BW-106BM-L5A リストストラップ アズワン 33453664

リストストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)約1.8
内容量1個注文コード33453664品番BW-106BM-L5A
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160

コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

コード長さ(m)約1.8寸法(mm)25×31×8トラスコ品番828-6296質量(g)約32コードありアズワン品番1-5259-01材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33453664
2013-04-23
用途: 点検作業

現場の作業員に依頼を受けて注文いたしました。
実際に商品を使用しておりませんで、感想は書けませんが、
数も大量で急に必要になり、本日出荷便で次の日には製品が届き、早急なご対応感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする