リストストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33453691 品番 BW-106BM-L11A
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310

コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

コード長さ(m)約3 寸法(mm)25×31×8 トラスコ品番828-6297 質量(g)約40 コードあり アズワン品番1-5259-02 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33453664
2013-04-23
用途:
点検作業

現場の作業員に依頼を受けて注文いたしました。
実際に商品を使用しておりませんで、感想は書けませんが、
数も大量で急に必要になり、本日出荷便で次の日には製品が届き、早急なご対応感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする