リストストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33453734 品番 ML-301A-L5CA
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,762
販売価格(税別)
3,420

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

コード長さ(m)約1.8 寸法(mm)28×40×14 質量(g)約40 コードあり アズワン品番1-5251-01 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33453734
2013-05-31
用途:
静電気対策が必要な壊れ易い電子部品の取り扱い

コードレスで使用できる、ということだが少し不安があるのでコードを付けた状態で使用してます。カールコードがもう少し長ければ、もっと使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする